Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 G 50 Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1416197
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     306 G 50
EAN/GTIN:
     4010886805879
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 50mm
Für besonders schwere Montagen, Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen, Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
94,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
40 mm
Netto-Gewicht [kg]:
4,41 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
gesandstrahlt
Schlüsselweite 1 [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.