Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-1580/11-40 Querteiler 40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1394878
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1394878
EAN/GTIN:
     4010886800256
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten

Produktbeschreibung:

Geeignet für No. 1580
In 3 verschiedenen Längen, passend zu den Längsteilern
Aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
0,012 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.