Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE INX 30 L 10 Schraubendrehereinsatz 3/8" lang XZN M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1394339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     INX 30 L 10
EAN/GTIN:
     4010886804087
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
steckschlüsseleinsatz innenvielzahn...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 2324
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Spitze nach DIN 2325
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M10
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Einsatzlänge:
94 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
19 mm
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,079 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, DIN 2324
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
62 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,96*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,76*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,92*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,62*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,12*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,93*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,12*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 157,30*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,15*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.