| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-1394177 Herst.-Nr.: ITX 30 L T20 EAN/GTIN: 4010886804094 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung Verchromt Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abtriebsgröße TX (innen): | T20 | 3,86 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Einsatz-Ø Antrieb: | 17,5 mm | Gesamtbreite: | 17,5 mm | Gesamtlänge: | 94 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,07 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Schraubenmaß: | M4 - M5 | Sicherung: | Kugelfangrille | Spitzenlänge: | 62 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, schraubendrehereinsatz torx t20, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel |
| | |
| |