Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8791-28 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1207008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8791-28
EAN/GTIN:
     4002805924396
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø:
16 mm
Gesamtbreite:
68 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 2:
68 mm
Kopfhöhe 2:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,3 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
28 mm
Stichmass:
32 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4420-01
ab € 120,19*
Ähnlich
Gedore
8460-01
ab € 282,51*
Ähnlich
Gedore
TF-Z300
ab € 139,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.