Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
CE-Etikett
>
Artikel
CE-Zeichen, rechteckig, silber/schwarz, Aluminium, eloxiert, 40x25mm, 100/VE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-8733
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
8733
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Zeichen, rechteckig, silber/schwarz, Aluminium, eloxiert, 40x25mm, 100/VE
CE-Zeichen, rechteckig, Farbe: silber/schwarz, Material: Aluminium eloxiert, Format:40 x 25 mm, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Produktkennzeichnung
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
Konformitätsetiketten
,
Schild
,
CE-Zeichen
,
Etikett
,
Qualitätskennzeichen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,604*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,584*
€ 1,88496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3772*
€ 1,63887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0432*
€ 1,24141
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CE-Zeichen, rechteckig, silber/schwarz, Aluminium, eloxiert, 75x50mm, 100/VE
Kroschke
8734
€ 1,9072*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.