Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas ND, DIN 2403, gelb/schwarz/rot, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-673515
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_673515
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Erdgas ND,DIN 2403,gelb/schwarz/rot,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, starkhaftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren undLaugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Durchflusskennzeichnung, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungskennzeichnung, Aufkleber, Erdgas, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.