Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen-Etikett Erdgas ND, rechts, DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6735116
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6735116
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Erdgas ND,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02(Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe:gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Durchflusskennzeichnung, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungskennzeichnung, Aufkleber, Erdgas, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 41,91*
€ 49,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735157
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735117
ab € 6,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735127
ab € 5,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735137
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735147
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735156
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735126
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735136
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6735146
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.