| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-61909 Herst.-Nr.: KSI_61909 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Kein Zutritt f.betr.fremde Personen,Aluminium RA0,600x900mm
Verbots-Kombischild Kein Zutritt für betriebsfremde Personen, praxisbewährt/mit Piktogramm Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844/D-P006, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +65°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Materialstärke: 2 mm, Format: 600 x 900 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium RA0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Hinweiskennzeichnung, Kombischild, Schild, Hinweisschilder, Kein Zutritt, Verbot, Verbots-Kombischilder, Zutritt verboten |
| | |
| |