| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-61880 Herst.-Nr.: KSI_61880 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebots-Kombischild Einmalhandschuhe als Unterziehhandschuhe..., Folie, 200x300mm
Gebots-Kombischild Einmalhandschuhe als Unterziehhandschuhe verwenden, mit Piktogramm Schutzhandschuhe benutzen gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M009, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, unterziehhandschuh, Hinweiskennzeichen, Sicherheits-Kombischild, Sicherheitskennzeichen, Gebots-Kombischild, Gebotszeichen, Hinweisschilder, Infektionsschutz |
| | |
| |