Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Diesel,rechts,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6161046
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6161046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
haft etiketten
RKZ-Etikett Diesel,rechts,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Diesel, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung) und GHS09 (Umweltgefährlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift:weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest,Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161057
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161017
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161027
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161056
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6161036
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.