Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Wasserstoff,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6160016
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_6160016
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Wasserstoff,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Wasserstoff, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,81875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,08*
€ 57,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160057
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160017
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160027
ab € 5,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160036
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_6160046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.