Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Warmwasser, DIN 2403, grün/weiß, für Ø 25-40mm, 126x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-613602
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_613602
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Warmwasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 25-40mm,126x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Warmwasser, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von-40 bis +125°C, Format: 126 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - wasser, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_603312
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.