Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Frischwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-602331
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602331
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Frischwasser, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Frischwasser, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, füralle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 41,99*
€ 49,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,63*
€ 48,35
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602335
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602332
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602333
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602334
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.