| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-601 Herst.-Nr.: KSI_601 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre,ASR/DIN,Kunststoff,SL 400mm
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, gemäß ASR A1.3 D-W021, DIN 4844D-W021, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 400 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN 4844, explosionsfähige Atmosphäre, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |