Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett NaOH, links, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5103047
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5103047
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett NaOH, links, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen= 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
praxisbewährt
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103036
ab € 6,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5103046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.