| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-508505 Herst.-Nr.: KSI_508505 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rohrleitungsetikett Erdgas ND,gelb/schwarz/rot,für Ø ab 90mm,440x100mm,2/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas ND, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | RKZ-Etiketten | Pfeilfarbe: | rot | Schriftfarbe: | schwarz | Zusatzfarbe: | rot | Grundmaterial: | Polyesterfolie | Lieferform: | Bogen | Rohrdurchmesser: | ab 90mm | Durchflussstoff: | Brennbare Gase | Norm: | praxisbewährt | Format: | 300x100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Erdgas, Rohrkennzeichen |
| | |
| |