Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Erdgas, links, gelb/schwarz/rot, ab 90mm Ø, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5083057
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5083057
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Erdgas, links, gelb/schwarz/rot, ab 90mm Ø, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083017
ab € 6,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083056
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083026
ab € 5,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083036
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5083046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.