Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Acetylen, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-508201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_508201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Acetylen, gelb/schwarz/rot, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Acetylen, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfleile, Richtungspfleile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Acetylen, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 49,03*
€ 58,35
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39051
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.