| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47933 Herst.-Nr.: KSI_47933 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Zutritt..., ASR/DIN, Folie, 200x300mm
PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowieASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie Permalight power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischilder, Verbotszeichen, unbefugt, verboten, Folie, Gefahrensymbol, Verbotskennzeichen |
| | |
| |