Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wand-Augenspülstation SMALL,m. 1000ml Flasche DUO,grün,Kunststoff,310x520mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47907
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47907
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Wand-Augenspülstation SMALL,m. 1000ml Flasche DUO,grün,Kunststoff,310x520mm

K.57 Wand-Augenspülstation SMALL, mit Piktogramm gemäß ASR A1.3, E011, DIN EN ISO 7010, E011, Spiegel aus Folie, Format: 280 x 65 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 310 x 520 mm, mit 4 Bohrungen zur einfachen Wandmontage, Gewicht: ca. 400 g, Lieferung inklusive 1000 ml Augenspülflasche DUO
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation kroschke, augenspülstation, Augenbrause, Augendusche, Augennotdusche, Augenduscharmatur, Augenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47905
ab € 60,34*
Sonstiges
Kroschke
47904
ab € 50,11*
Sonstiges
Kroschke
47906
ab € 52,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.