Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wand-Augenspülstation BIG,2 Flaschen DUO à 1000ml,grün,Kunststoff,630x940mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47794
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47794
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Wand-Augenspülstation BIG,2 Flaschen DUO à 1000ml,grün,Kunststoff,630x940mm

K.57 Wand-Augenspülstation BIG, mit Piktogramm gemäß ASR A1.3, E011, DIN EN ISO 7010, E011, Spiegel aus Folie, Format: 270 x 110 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 630 x 940 mm, mit 6 Bohrungen zur einfachen Wandmontage, Gewicht: ca. 1,7 kg, Lieferung inklusive 2 Augenspülflaschen DUO à 1000 ml
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation kroschke, augenspülstation, Augenbrause, Augendusche, Augennotdusche, Augenreinigung, Augenspüleinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,71*
€ 201,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,13*
€ 200,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,60*
€ 192,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,67*
€ 182,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,37*
€ 163,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47792
ab € 128,35*
Sonstiges
Kroschke
47791
ab € 108,80*
Sonstiges
Kroschke
47793
ab € 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.