Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set K.57 Regalschutz 400mm m.Leitrollen,L-Form,4 Anfahrsch.winkel,Befest.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-45418
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     45418
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung
Starter-Set K.57 Regalschutz 400mm,Leitrollen,L-Form,4 Anfahrsch.winkel,Befest.

Starter-Set K.57 Regalschutz 400 mm mit Leitrollen, L-Form, besteht aus 4 Anfahrschutzwinkeln mit Leitrollen für äußere Regalecken, L-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mitWarnmarkierungen gemäß BGV A8 und ASR A1.3, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, auch einsetzbar als Anfahrschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme, Farbe: gelb mit schwarzen Streifen, Material: Stahl, Seitenlänge: ja 160 mm, Höhe: 400 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: gurtführung, Absperrpfosten, Absperrung, Rammschutz, ASR, Anfahrschutz, DGUV, Folie, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 558,42*
€ 664,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 557,63*
€ 663,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 529,55*
€ 630,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 508,07*
€ 604,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 460,49*
€ 547,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
45419
ab € 741,24*
Sonstiges
Kroschke
45417
ab € 318,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.