| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-44922 Herst.-Nr.: KSI_44922 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebots-Kombischild Bitte Maske tragen, wenn...,praxisbewährt,Aluminium,400x600mm
Gebots-Kombischild Bitte Maske tragen, wenn Mindestabstand nicht möglich ist, praxisbewährt, mit Piktogramm Maske benutzen gemäß DIN EN ISO 7010/M016, für den Innen- undAußeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistentgegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar,Format: 400 x 600 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Gebotsschild EN ISO 7010 M016 Maske benutzen, Maske benutzen M016 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m016 maske benutzen alu, gebotsschild en iso 7010 m016 maske benutzen, corona hinweisschilder maske, Gebots-Kombischild, Gebotskombikennzeichen, Gebotskombischilder, DIN EN ISO 7010, Gebotszeichen, Kombischild |
| | |
| |