Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergänzungs-Set Stahlplanken Typ B, IPE 250, zum Aufdübeln, Baulänge 4m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-44278
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_44278
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Aufprallschutz
Stahl
Stahlplanke
Ergänzungs-Set Stahlplanken Typ B, IPE 250, zum Aufdübeln, Baulänge 4m

Ergänzungs-Set Stahlschutzplanken Typ B, IPE 250, zum Aufdübeln, bestehend aus: 1 Planke, 2 IPE Pfosten, 2 Stützbügel, 2 Decklaschen, 6 Plankenschrauben M16 x 27 mit Muttern und Unterlegscheiben, 6 Plankenschrauben M10 x 45 mit Muttern und Unterlegscheiben, 8 Verbundklebeanker, Material: feuerverzinkter Stahl, Baulänge: 4 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Rammschutz
Material:
Stahl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 509,57*
€ 606,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 493,57*
€ 587,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 451,01*
€ 536,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 440,56*
€ 524,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 421,54*
€ 501,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
47684
ab € 54,43*
Zubehör
Kroschke
KSI_31526
ab € 172,32*
Zubehör
Kroschke
KSI_31520
ab € 173,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.