|  |
 |
| Artikel-Nr.: C114A-43189 Herst.-Nr.: 43189 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe, ISO, Folie,selbstklebend, SL 200mm
Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe, gemäß DIN EN ISO 7010/W070, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm Weitere Informationen:  |  | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Norm: | ISO 7010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ISO 7010, Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnschilder, Warnzeichen, Hinweisschild, Warnschild |
|  |  |
| |