Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, oval, RoHS konform, weiß/schwarz, Folie, selbstklebend, 26x16mm, 20/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-4022
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_4022
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
CE-Zeichen,oval,RoHS konform,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,26x16mm,20/Bogen

CE-Zeichen, oval, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 26 x 16 mm, 1 Bogen = 20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, CE-Zeichen, Etikett, Qualitätskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 20 Stück (ab € 0,2075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
ab 126 Bögen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_4023
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.