| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-39478 Herst.-Nr.: KSI_39478 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wartungsanhänger Nicht in Betrieb setzen,Kunststoff,76x147mm,Kabelbinder,10/VE
Wartungsanhänger Nicht in Betrieb setzen Es wird gearbeitet, vorgebohrte Löcher und beiliegende Kabelbinder garantieren eine schnelle, problemlose Anbringung vor Ort, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 76 x 147 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichnungen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnhinweise, Hinweisschilder, logout, lock out |
| | |
| |