Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Universalpfosten Rom,z.Einbetonieren,Dreikantverschl.,weiß/rot,Stahl,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-38789
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     38789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
K.57 Universalpfosten Rom,z.Einbetonieren,Dreikantverschl.,weiß/rot,Stahl,1000mm

K.57 Universalpfosten Rom, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, mit Dreikantverschluss,zum Abschließen und Umklappen, Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, Material: Stahl, korrosionsbeständig, feuerverzinkt, robustes Vierkantrohr, Format: 70 x 70 mm, Höhe über Flur: 1000 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrungen, Begrenzungen, Pfosten, Absperrsystem, Pfähle, Parkplatzsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
38778
ab € 257,71*
Sonstiges
Kroschke
38790
ab € 286,02*
Sonstiges
Kroschke
38779
ab € 264,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.