| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-37585 Herst.-Nr.: KSI_37585 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Tasche PRO, gefüllt gemäß DIN 13169:2021, 18 l, 430x250x270mm
Erste-Hilfe-Tasche PRO, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13169:2021), äußerst robust, reiß- undabriebfest, Reflexstreifen, wasserfeste Bodenwanne, farbige Zipper, 2 großeSeitentaschen, innenliegendes Reißverschlussfach, dreigeteiltes Innenfach, Inneneinteilung, Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen: ca. 18 l, Maße:430 x 250 x 270 mm Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13169 | ASR A4.3 | Kategorie Erste Hilfe: | Nachfüllpacks | Farbe Erste Hilfe: | rot | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste Hilfe Sofortmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, gefüllt, Tasche, DIN 13169 |
| | |
| |