Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtungspfeile
>
Artikel
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstklebend, 60x10mm, 5/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-3570
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
3570
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstkl., 60x10mm, 5/Bogen
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, zur eindeutigen Richtungsangabe, für einen sicheren Betrieb von Maschinen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 60 x 10 mm, 1 Bogen = 5 Stück
... >
Hinweisschilder
>
Kennzeichnung elektrischer Maschinen
>
Drehrichtungspfeile
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichnungen
,
Pfeil
,
Drehrichtungspfeile
,
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,60*
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, rot, Folie, selbstklebend, 45x9mm, 500/Rolle
Kroschke
175832
€ 84,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.