Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Auffanggurt benutzen, Folie, selbstklebend, Ø 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M018


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35655
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35655
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
auffanggurt benutzen m018 gebotssch...
Gebotsschild Auffanggurt benutzen,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 50mm,10/Bogen

Gebotsschild Auffanggurt benutzen, gemäß ASR A1.3/M018, DIN EN ISO 7010/M018, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_185092
ab € 5,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_310993
ab € 4,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23215
ab € 2,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23221
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.