Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, RoHS konform, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M004


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-34782
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_34782
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen,ASR/ISO,RoHS konform,Folie,Ø 50mm,10/Bogen

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ISO 7010, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, RoHs, Maschinenkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
84004
ab € 3,10*
Zubehör
Kroschke
84005
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.