Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,weiß,Vinyl,geprägt,25mm,18,3m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32623
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     32623
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,weiß,Vinyl,geprägt,25mm,18,3m/Rolle

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für Büro- oder Verwaltungsgebäude im Innenbereich, zum optischen Trennen von Stellplätzen und Gehwegen, für Gabelstaplerverkehr geeignet, überfahrbar, hohe Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit, problemlose Reinigung mit Mopp oder Mikrofasertuch, Farbe: weiß, Material: geprägtes Vinyl, selbstklebend, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
18,3m
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 25mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder rolle, Antirutschbeläge, Bodenbelag, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Bodenmarkierung, Bodenband, Antirutschband, Antirutschbelag, Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.830 Zentimeter (ab € 0,04323* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,89*
€ 121,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,81*
€ 119,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,08*
€ 116,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,12*
€ 110,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,10*
€ 94,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37999
ab € 179,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.