Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,transparent,Vinyl,geprägt,50mm,18,3m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32609
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     32609
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,transparent,Vinyl,geprägt,50mm,18,3m/RO

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für Büro- oder Verwaltungsgebäude im Innenbereich, zum optischen Trennen von Stellplätzen und Gehwegen, für Gabelstaplerverkehr geeignet, überfahrbar, hohe Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit, problemlose Reinigung mit Mopp oder Mikrofasertuch, Farbe: transparent, Material: geprägtes Vinyl, selbstklebend, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
18,3m
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 50mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder rolle, Antirutschbeläge, Bodenbelag, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Bodenmarkierung, Bodenband, Antirutschband, Antirutschbelag, Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.830 Zentimeter (ab € 0,06321* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 148,33*
€ 176,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 146,00*
€ 173,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,70*
€ 165,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,09*
€ 153,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,66*
€ 137,64
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37999
ab € 179,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.