Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,weiß,Vinyl,geprägt,25mm,6m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32606
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     32606
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,weiß,Vinyl,geprägt,25mm,6m/Rolle

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, Rutschhemmung R10, gemäß ASR A1.5, für Büro- oder Verwaltungsgebäude im Innenbereich, zum optischen Trennen von Stellplätzen und Gehwegen, für Gabelstaplerverkehr geeignet, überfahrbar, hohe Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit, problemlose Reinigung mit Mopp oder Mikrofasertuch, Farbe: weiß, Material: geprägtes Vinyl, selbstklebend, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 6 m
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 25mm, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder rolle, Antirutschbeläge, Bodenbelag, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Bodenmarkierung, Bodenband, Antirutschband, Antirutschbelag, Rutschhemmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 4,63667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,89*
€ 45,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,33*
€ 44,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,16*
€ 41,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
39106
ab € 78,52*
Sonstiges
Kroschke
39107
ab € 116,20*
Sonstiges
Kroschke
39110
ab € 78,52*
Sonstiges
Kroschke
39111
ab € 115,67*
Sonstiges
Kroschke
39108
ab € 79,10*
Sonstiges
Kroschke
39109
ab € 115,67*
Sonstiges
Kroschke
39104
ab € 78,51*
Sonstiges
Kroschke
39105
ab € 116,43*
Sonstiges
Kroschke
32635
ab € 79,01*
Sonstiges
Kroschke
32633
ab € 28,06*
Sonstiges
Kroschke
32636
ab € 115,94*
Sonstiges
Kroschke
32634
ab € 40,67*
Sonstiges
Kroschke
32560
ab € 78,79*
Sonstiges
Kroschke
32604
ab € 27,99*
Sonstiges
Kroschke
32622
ab € 115,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.