Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Stufe, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W007, ASR A1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32588
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32588
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
Antirutschbelag Stufe, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 800x200mm

Antirutschbelag Stufe, mit Piktogramm Warnung vor Hindernissen am Boden gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W007, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Farbe: gelb/schwarz, Material:stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Maße: 800 x 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800mm
Länge:
200mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32592
ab € 38,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32593
ab € 39,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32591
ab € 38,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32590
ab € 39,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32589
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.