Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-30070
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30070
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 37x15mm, 30/Bogen

Signalwort Achtung, gemäß GHS-Verordnung, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 37 x 15 mm, Eckradius: 0,6, 1 Bogen= 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x15mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffetiketten, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Signalwort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,36034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30092
ab € 3,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30095
ab € 7,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31185
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.