Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 74x18mm, 9/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31185
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31185
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Signalwörter
Signalwörter Achtung/Gefahr
ghs signalwörter
Signalwort Achtung, Folie, selbstklebend, 74x18mm, 9/Bogen

Signalwort Achtung, gemäß GHS-Verordnung, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 74 x 18 mm, 1 Bogen = 9 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
74x18mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffetiketten, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Signalwort
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,64223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30092
ab € 3,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30095
ab € 6,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30070
ab € 10,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.