Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Handverletzung, Folie, SL 100mm, 500/Rolle, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28892
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28892
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzung, ASR/ISO, Folie, SL 100mm, 500/Rolle

Warnschild Warnung vor Handverletzung, gemäß ASR A1.3/W024, DIN EN ISO 7010/W024, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm,1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,26206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,28*
€ 195,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,29*
€ 194,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 156,25*
€ 185,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,14*
€ 178,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,03*
€ 155,93
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28890
ab € 54,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28891
ab € 77,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.