Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, Folie, SL50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W023


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27547
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27547
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W023 Warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Sto...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
warnschild en iso 7010 w023 warnung...
Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ASR/ISO, Folie, SL50mm, 10/Bogen

Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, gemäß ASR A1.3/W023, DIN EN ISO 7010/W023, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 50mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27550
ab € 2,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27551
ab € 4,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29991
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.