| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-27546 Herst.-Nr.: KSI_27546 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Schalten verboten, ASR/ISO, Magnetfolie, Ø100mm
Verbotsschild Schalten verboten, gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen,Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C,kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten kroschke, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, Verbotzeichen, Verbotschilder |
| | |
| |