| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-27502 Herst.-Nr.: KSI_27502 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebotsschild Schutzschürze benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 100mm
Gebotsschild Schutzschürze benutzen, gemäß ASR A1.3/M026, DIN EN ISO 7010/M026, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | blau | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Gebotschild, Gebotschilder |
| | |
| |