| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-22512 Herst.-Nr.: KSI_22512 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebotsschild Kopf- und Gehörschutz benutzen,praxisbewährt,Folie,selbstkl.,Ø200mm
Gebotsschild Kopf- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | blau | Norm: | praxisbewährt | Form: | Ronde | Format: | Ø 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, BGV A8, Folie, Kopfschutz, Gehörschutz |
| | |
| |