Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21837
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21837
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Achtung, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündend und oxidierend wirkenden Stoffen und Gemischen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Flamme über Kreis, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21220
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21221
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21835
ab € 10,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27386
ab € 22,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21836
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21224
ab € 34,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21225
ab € 53,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21222
ab € 60,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21218
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21223
ab € 89,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21219
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28318
ab € 22,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85260
ab € 29,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85261
ab € 44,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85184
ab € 51,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.