Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21835
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21835
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündend und oxidierend wirkenden Stoffen und Gemischen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Flamme über Kreis, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,33567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21220
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21221
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27386
ab € 22,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21836
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21224
ab € 34,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21225
ab € 53,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21837
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21222
ab € 60,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21218
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21223
ab € 89,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21219
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28318
ab € 22,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85260
ab € 29,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85261
ab € 44,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85184
ab € 51,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.