Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Heizgas,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2105036
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2105036
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Heizgas,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizgas, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105057
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105017
ab € 6,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105056
ab € 10,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105026
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2105046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.