Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett H2 Wasser., DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-210402
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_210402
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleit.etikett H2 Wasser.,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett H2 Wasserstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
gelb
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt | DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_210405
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210401
ab € 6,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210403
ab € 6,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210404
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.