Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Erdgas MD,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2101046
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2101046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Erdgas MD,rechts,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas MD, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS02(Entzündlich), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe:gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest,Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101027
ab € 5,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101056
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101026
ab € 5,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2101036
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.