Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Erdgas MD, DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-210102
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_210102
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleit.etikett Erdgas MD,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Erdgas MD, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen= 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
gelb
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt | DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29701
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.